A4クラフトリングノート

A4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka PadA4クラフトリングノート - Pukka Pad

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Jotta」A4クラフトリングノート。80gsm用紙を200ページ使用し、8mm罫線とマージン付きレイアウト、ミシン目加工、4穴パンチ加工を備えた、ツインワイヤー製本の高機能リングノートです。表紙はしなやかなクラフト紙を採用、ページはフラットに開き、ファイルへそのまま綴じることも可能。FSC認証紙使用。

質量(g)
567
縦(mm)
297
横(mm)
230
ページ数
200
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491979PKA9565KRA
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする