PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979

PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979
PKA9565KRA A4クラフトリングノート Pukka Pad 80491979

A4クラフトリングノートPKA9565KRA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80491979
品番
PKA9565KRA
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Jotta」A4クラフトリングノート。80gsm用紙を200ページ使用し、8mm罫線とマージン付きレイアウト、ミシン目加工、4穴パンチ加工を備えた、ツインワイヤー製本の高機能リングノートです。表紙はしなやかなクラフト紙を採用、ページはフラットに開き、ファイルへそのまま綴じることも可能。FSC認証紙使用。

質量(g)
567
縦(mm)
297
横(mm)
230
ページ数
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする