曜日別特売

対向型ズリ止め 4穴マルチ

対向型ズリ止め 4穴マルチ - JB(日本ボデーパーツ工業)対向型ズリ止め 4穴マルチ - JB(日本ボデーパーツ工業)

1アイテムで3パターンの取り付けができる、4つ穴仕様の対向型ズリ止め。

用途
シャシフレーム側に開いている穴(50mmピッチ)を利用し、縦方向・左右方向にボルト止めが可能です。
材質
SS400 カチオン塗装
質量(g)
790
内容量
1個
関連資料:(0.03MB) (1.53MB)
注意
※縦根太の穴ピッチ50mmに対応する商品です。
※各車両メーカーの架装要領書に基づき、確実に取り付けしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491130-
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする