JB(日本ボデーパーツ工業)
4連チェーン掛け
広口タイプとなっており、チェーンが掛けやすく、外しやすい。
用途
トラックのチェーン掛けにご使用ください。
材質
SS400
幅(mm)
730
高さ(mm)
257
表面処理
3価クロメートメッキ
内容量
1個
注意
※取付穴は空いていません。
※取り付けに関する部品は同梱されていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07678260
1112540
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください