曜日別特売

270度 ストッパー

270度 ストッパー - JB(日本ボデーパーツ工業)270度 ストッパー - JB(日本ボデーパーツ工業)270度 ストッパー - JB(日本ボデーパーツ工業)

4種類の高さからグリップの位置が選択できます。高さ250mm・290mm・330mm・400mmから選択可能。
ドライバン・ウイング車のリヤ扉をはじめ、床厚の高い保冷車やトレーラーのリヤ扉にも対応できる270度ストッパーです。
本体はSUS304、グリップはシリコン製。防錆性・耐候性の高い材料を採用しています。

用途
リヤ扉の自動戻りを止めるストッパー
材質
本体:SUS304 / グリップ部:シリコン
内容量
1個
関連資料:(0.33MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80490545-
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする