曜日別特売
- 270度 ストッパー JB(日本ボデーパーツ工業) 80490545

本体イメージ

- 270度 ストッパー JB(日本ボデーパーツ工業) 80490545
- 270度 ストッパー JB(日本ボデーパーツ工業) 80490545
- 270度 ストッパー JB(日本ボデーパーツ工業) 80490545

270度 ストッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80490545
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

4種類の高さからグリップの位置が選択できます。高さ250mm・290mm・330mm・400mmから選択可能。
ドライバン・ウイング車のリヤ扉をはじめ、床厚の高い保冷車やトレーラーのリヤ扉にも対応できる270度ストッパーです。
本体はSUS304、グリップはシリコン製。防錆性・耐候性の高い材料を採用しています。

用途
リヤ扉の自動戻りを止めるストッパー
材質
本体:SUS304 / グリップ部:シリコン
関連資料:(0.33MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする