曜日別特売

フォルテック 2wayボトル800ml ブラック

フォルテック 2wayボトル800ml ブラック - 和平フレイズフォルテック 2wayボトル800ml ブラック - 和平フレイズ

飲み口を切り替えるだけで、直飲み、コップのみ、どちらも可能です。
1台2役。サッと飲める直飲と、温かい飲み物が飲みやすいコップ飲み、1年を通してご使用できます。

材質
内ビン・胴部:ステンレス鋼 / キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
寸法(cm)
10×9×24.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80703056-
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする