JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197

JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197
JC-GP40SBK ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応 エレコム 80783197

ゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput 連射 13ボタン 充電式 有線対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783197
品番
JC-GP40SBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フル充電で最大16時間使える!充電式ワイヤレスゲームパッドです。十字ボタンが操作しやすいストレート配置(PS系)で13ボタンを搭載しています。

用途
連射機能とスティックモード切り替え機能を備え、ストレート配置(PS系)を採用した、13ボタン搭載の充電式ワイヤレスゲームパッドです。
十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。
ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。
周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。
パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。
有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。
満充電状態から、最大16時間の連続プレイが可能です。
長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。
背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。
十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。
アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。
デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。
振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイも快適に操作可能です。
ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します。
XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。
モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。
動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):2モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:あり●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:なし●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:なし●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:あり
セット内容
ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本
ブラック
質量(g)
本体:約162、レシーバー:約6
規格
入力規格:XInput/DirectInput
電源
内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
対応OS
Windows 11/10
コネクタ形状
レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート
接続方式
USB2.4GHz無線/有線両対応
対応機種
USB-Aポートを装備したWindows搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10
保証期間
1年間
電池寿命
最長約16時間
軸数
4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
ボタン数
13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン
電波到達距離(m)
最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
電波周波数
2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする