曜日別特売

MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止

MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコムMagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 - エレコム

MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に磁石でピタッと装着できる、MAGKEEPスマホリングです。中心部はクリア×ラメ仕様で、ケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く映えるデザイン。カニカン式のビーズリングは着脱可能でチャームアレンジも自由自在。さらにメタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホにも対応します。

用途
MagSafe対応iPhoneもしくはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で貼り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。
リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げないでください。
中心部はクリアのラメ仕様で、スマホケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く盛れます。
ビーズリングはカニカン仕様のため、着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、アレンジが楽しめます。
付け替え用のチャームは付属していません。
アクセサリー感覚で身に着けられるトレンドデザイン。装着するだけで、スマートフォンが存在感のあるデザインに早変わりします。
メタルリングステッカー付属により、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能です。
付属のメタルリングステッカーは、貼り付け面の形状・素材によって粘着力が低下することがあるため、使用できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容
スマホリング、メタルリングステッカー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約58×約58×約12.3(突起部含む)
耐荷重(g)
約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
ビーズサイズ(mm)
長さ:約110(金属パーツ含まず)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
P-STRMKBECSV 8078274180782741P-STRMKBECSVスマホリング:ポリカーボネート・ABS・アクリル・PET・亜鉛合金・磁石、メタルリングステッカー:鉄シルバー
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
P-STRMKBECBU 8078299680782996P-STRMKBECBUスマホリング:ポリカーボネート・ABS・アクリル・PET・亜鉛合金・磁石・ガラス、メタルリングステッカー:鉄ブルー
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
P-STRMKBECWH 8078317080783170P-STRMKBECWHスマホリング:ポリカーボネート・ABS・PET・亜鉛合金・磁石、メタルリングステッカー:鉄ホワイト
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする