曜日別特売
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741

P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741
P-STRMKBECSV MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止 エレコム 80782741

MagSafe対応 スマホリング クリア ラメ ビーズ メタルリングステッカー付 落下防止P-STRMKBECSV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード80782741品番P-STRMKBECSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に磁石でピタッと装着できる、MAGKEEPスマホリングです。中心部はクリア×ラメ仕様で、ケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く映えるデザイン。カニカン式のビーズリングは着脱可能でチャームアレンジも自由自在。さらにメタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホにも対応します。

用途
MagSafe対応iPhoneもしくはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で貼り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。
マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。
リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げないでください。
中心部はクリアのラメ仕様で、スマホケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く盛れます。
ビーズリングはカニカン仕様のため、着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、アレンジが楽しめます。
付け替え用のチャームは付属していません。
アクセサリー感覚で身に着けられるトレンドデザイン。装着するだけで、スマートフォンが存在感のあるデザインに早変わりします。
メタルリングステッカー付属により、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能です。
付属のメタルリングステッカーは、貼り付け面の形状・素材によって粘着力が低下することがあるため、使用できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
材質
スマホリング:ポリカーボネート・ABS・アクリル・PET・亜鉛合金・磁石、メタルリングステッカー:鉄
色
シルバー
セット内容
スマホリング、メタルリングステッカー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約58×約58×約12.3(突起部含む)
耐荷重(g)
約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
ビーズサイズ(mm)
長さ:約110(金属パーツ含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする