曜日別特売

子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません)

子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません) - ヤマショウ子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません) - ヤマショウ子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません) - ヤマショウ

子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません)

用途
眩しい日差しをしっかりカット、日よけ対策に。
仕様
子供向け
備考
【リボン】(グリーン・レッド・ブルー)色は選べません。
素材
天然素材
頭囲(cm)
52
つば長さ
5cm
内容量
1個
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこす場合があります。異常を感じたらただちに使用をお止めください。
※天然素材のため、水に濡らさないようにしてください。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※カラーランダム(色は選べません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783459YSH-015AS
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする