柄は選べません。
ヤマショウ
子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783459
品番
YSH-015AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
子供用麦わら帽子 カラーランダム(色は選べません)
用途
眩しい日差しをしっかりカット、日よけ対策に。
仕様
子供向け
備考
【リボン】(グリーン・レッド・ブルー)色は選べません。
素材
天然素材
頭囲(cm)
52
つば長さ
5cm
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこす場合があります。異常を感じたらただちに使用をお止めください。
※天然素材のため、水に濡らさないようにしてください。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※カラーランダム(色は選べません)