A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177

A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177
A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177
A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177
A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177
A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177
A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177
A2735011 Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー) 80784177

Anker 323 Car Charger (52.5W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784177
品番
A2735011
在庫数量:残り60点です。
販売価格(税込)¥2,990
販売価格(税別)
¥2,718

iPhoneに急速充電:iPhone 14シリーズにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (
iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較) 。
2台同時充電:最大30W出力のUSB-Cポート、最大22.5W出力のUSB-Aポートを搭載。合計最大52.5Wでの充電が可能です。スマートフォン、タブレット端末などの機器を2台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど幅広い機器に対応しています。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

寸法(mm)
約55×30×30
色
ブラック
質量(g)
約24
出力
【USB-A】5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / (最大 22.5W)、【USB-C】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)
最大出力(W)
合計52.5
入力
12=5.6V / 24V=3.6A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする