曜日別特売
MPT2SV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784299

MPT2SV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784299
MPT2SV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784299
MPT2SV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784299

ソルダーエイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
先端形状
(A)チゼル型、(B)湾曲した細い先端
注文コード
80784299
品番
MPT2SV.IT
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。

幅(mm)
10
全長(mm)
150
高さ(mm)
4
先端形状
(A)チゼル型、(B)湾曲した細い先端
材質
PVD樹脂
質量(g)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする