富士手袋工業(天牛)
タオル地リストバンド 2枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
80787878
品番
980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
綿タオル地のリストバンドです。
手首を引きしめ、保護します。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
綿90%、スパンゴム10%
色
ブラック
長さ(cm)
7.5
上腕周り(cm)
16~