曜日別特売
BP16-2H BP16-H 背面用転倒防止金具 日東工業 80786329

BP16-H 背面用転倒防止金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
80786329
品番
BP16-2H
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
用途
・屋内、屋外兼用です。・自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。・ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。・耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
代表機種(BP16-2H)のメーカー搭載条件による試験結果です。機種、仕様、搭載条件(重心の位置)などにより、搭載可能質量が異なります。
適合高さ(mm)
(キャビネット+基台)1700超過
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
60×1650×350
セット内容
金具左右1組、取付ねじ一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛メッキ
板厚(mm)
3.2
適合寸法(mm)
フカサ350以上
適合キャビネット
E-B,E-B-F,E-B-N,E-B-N-F,OE-B,SE,SOE-B,LE
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする