曜日別特売
RD44-1023 換気扇付フィルターカセット 日東工業 80786198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気扇付フィルターカセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ライトベージュ(5Y7/1)
注文コード
80786198
品番
RD44-1023
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。

用途
キャビネット内の自然換気
色
ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)
(単相)AC200
定格消費電力(W)
115/151
最大風量(m3/min)
10.3/11.7
騒音レベル(dB(A))
約68/70
使用温度(℃)
マイナス10~プラス50
入力端子
リード線
最大静圧(Pa)
144/124
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)
640×270×96
取付ファン
PF-185-2(3コ)
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする