曜日別特売

ペットボトルカバー タイポ 500ml用 イエロー P-3503

ペットボトルカバー タイポ 500ml用 イエロー P-3503 - トルネペットボトルカバー タイポ 500ml用 イエロー P-3503 - トルネ

ペットボトル飲料の保冷・保温に。500mlペットボトル用。内側アルミ加工。

材質
外側生地:綿100% / 内側生地:アルミ / 中芯:ポリウレタンフォーム / ひも:ポリプロピレン
色
イエロー
寸法(cm)
8×8×19
内容量
1個
注意
※洗濯、丸洗い、乾燥、漂白できません。汚れた場合は、拭いてお手入れください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787476P-3503
オープン
¥629
¥692(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする