プラチップウォーターポンププライヤー

プラチップウォーターポンププライヤー - ホーザンプラチップウォーターポンププライヤー - ホーザンプラチップウォーターポンププライヤー - ホーザンプラチップウォーターポンププライヤー - ホーザンプラチップウォーターポンププライヤー - ホーザンプラチップウォーターポンププライヤー - ホーザンプラチップウォーターポンププライヤー - ホーザン

対象物に傷をつけにくいプラチップ付ウォーターポンププライヤー。5段階のスリップジョイントで、様々な対象物を保持することができます。

付属品
プラチップ2個、取付ネジ2個 付
材質
プラチップ:ポリアセタール
質量(g)
340
耐熱温度(℃)
プラチップ:80
つかみ寸法
最大つかみ径:Φ47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※警告:ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791046P-232
¥3,450
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする