フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ

フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ - 服部フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ - 服部フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ - 服部フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ - 服部フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ - 服部

のぼり旗,フラッグ, 仮設バナー, 店頭POP, 地域掲示, イベント装飾作成ポンジクロスです。一般的なインクジェット用ポンジクロスと異なり、裏紙が無いタイプです。

用途
紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。こちらは裏紙が無くてもプリンター内にインクが漏れることはほとんど無く、かつ裏抜けにも優れた透過性を実現した特殊クロスとなります。(
但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。)
材質
ボリエステル100%
(内再生ポリエステル50%)
対応
印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他
水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ
幅(mm)
約610
厚さ(mm)
約0.15
色
白
長さ(m)
約25
仕上
表面:平織・マット
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791256HT-C-E121
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする