レーザーピーチマルチタック
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
- 用途
- ステッカー、シール、ラベル、屋外掲示物、ポスターなどに。
- トラスコ品番
- 572-8077
- 材質
- ポリエステルフィルム
- 幅(mm)
- 305
- サイズ
- A4(210×297)
- 高さ(mm)
- 20
- タイプ
- A4
- 奥行(mm)
- 220
- 厚さ(μm)
- 191(191gsm)
- 内容量
- 1箱(2袋×100枚)
注意
※レーザープリンター専用紙。※インクジェットプリンターではご利用できません。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ


















