コピー用紙 A4 高白色 白色度100% Digital PEFC認証 カーボンニュートラル認証
フルカラー印刷対応
- 用途
- プレゼンテーション資料などに掲載する高解像度のテキストやグラフで読者に印象づけたい場合には、他の紙よりも格段に優れています。
- 色
- ホワイト
- 白色度(%)
- 100
- 紙質
- 中性紙
- 坪量(g/m2)
- 80
- 紙厚(μm)
- 110
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- PEFC認証
- 認定
- PEFC商標番号
- 39-32-20002
- 内容量
- 1箱(500枚×5冊)
注意
※PEFC認証 カーボンニュートラル認証コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ





















