ダイオーミウラ
レーザーピーチマルチタック
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途
ステッカー、シール、ラベル、屋外掲示物、ポスターなどに。
トラスコ品番
572-8076
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
305
サイズ
A4(210×297)
高さ(mm)
5
タイプ
A4
奥行(mm)
220
厚さ(μm)
191(191gsm)
内容量
1箱(4袋×10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107128
78000539
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください