曜日別特売

コピー用紙 A4 高白色 白色度97% オールパーパス PEFC認証

コピー用紙 A4 高白色 白色度97% オールパーパス PEFC認証 - ペーパーワン

両面モノクロ印刷対応

用途
あらゆる印刷機およびコピー機のための高品質の家庭用およびオフィス用紙です。どのような印刷機を用いても適応性があり、優れた印刷結果が得られます。
色
ホワイト
白色度(%)
97
紙質
中性紙
坪量(g/m2)
80
紙厚(μm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
PEFC認証
認定
PEFC商標番号
39-32-20002
内容量
1箱(500枚×5冊)
注意
※PEFC認証
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04937252-
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする