14529 双眼鏡 アペックスJシリーズ ビクセン 80791658

双眼鏡 アペックスJシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
倍率10倍
内容量1個注文コード80791658品番14529
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。
のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。
野外でも安心の防水設計。

倍率
10倍
本体寸法(mm)
148×133×52
付属品
ソフトケース、ネックストラップ
仕様
実視界:6.7度
対物レンズ有効径(mm)
42
防水性
付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする