曜日別特売

レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス

レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス - ショットナビレーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス - ショットナビレーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス - ショットナビ

距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。

付属品
キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
136
倍率
6倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×35×59
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
レンズサイズ(mm)
レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15
使用環境温度(℃)
動作-10~+55/保管-20~+60
計測範囲
5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)
充電時間(時間)
1.5
充電方式
USB Type-C
誤差
計測:±1m
レーザー
波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
使用可能回数
フル充電時:ポイント計測時約18000回
防水
IPX4相当(生活防水程度)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ACCURA GRプラスB 8079193880791938ACCURA GRプラスB
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
ACCURA GRプラスW 8079208780792087ACCURA GRプラスW
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする