曜日別特売
ACCURA GRプラスW レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ 80792087

ACCURA GRプラスW レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ 80792087
ACCURA GRプラスW レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ 80792087

レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80792087
品番
ACCURA GRプラスW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。

付属品
キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
136
倍率
6倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×35×59
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
レンズサイズ(mm)
レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15
使用環境温度(℃)
動作-10~+55/保管-20~+60
計測範囲
5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)
充電時間(時間)
1.5
充電方式
USB Type-C
誤差
計測:±1m
レーザー
波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
使用可能回数
フル充電時:ポイント計測時約18000回
防水
IPX4相当(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする