ショットナビGPSウォッチ SkyNova
表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。
- 付属品
- 充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個
- 仕様
- ●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo
- 質量(g)
- ベルト除く19
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ベルト除く34.6×42.9×11.8
- 連続使用時間
- 時計モード約15日
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)
- ディスプレイ
- MIPカラー反射型液晶
- 充電時間(時間)
- 約2.5/GPS使用時最大約8時間
- 防水性
- IPX7(生活防水程度)
- 内容量
- 1本
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ



























