曜日別特売
SkyNova ショットナビGPSウォッチ SkyNova ショットナビ 80792060

ショットナビGPSウォッチ SkyNova

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80792060
品番
SkyNova
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。

付属品
充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個
仕様
●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo
質量(g)
ベルト除く19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベルト除く34.6×42.9×11.8
連続使用時間
時計モード約15日
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)
ディスプレイ
MIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)
約2.5/GPS使用時最大約8時間
防水性
IPX7(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする