曜日別特売
INFINITY TouchB ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch ショットナビ 80792017

ショットナビGPSウォッチ INFINITY TouchINFINITY TouchB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
80792017
品番
INFINITY TouchB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。

付属品
本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
仕様
●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
質量(g)
ベルト除く50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベルト除く56×40×13.4
連続使用時間
時計約15日
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)
ディスプレイ
MIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)
2.5/GPS使用時最大約9時間
防水性
IPX7(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする