レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス
計量・コンパクトボディに宿る視認性へのこだわり。手に負担をかけない超軽量、持ち運びに便利な超小型設計。そして瞬時に読み取れる明瞭な表示。プレーの流れを妨げることなく、ストレスフリーな計測があなたのゴルフをもっと自由に。
- 付属品
- レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 110
- 倍率
- 6倍
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 89×31×50
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー(充電式)
- レンズサイズ(mm)
- レンズ径22、有効径20、ひとみ径3.3、アイレリーフ16
- 使用環境温度(℃)
- 動作-10~+55/保管-20~+60
- 計測範囲
- 3.0~1,312.0yd (2.7~1,200.0m)
- 充電時間(時間)
- 約3
- 充電方式
- USB Type-C
- 誤差
- 計測:±30cm
- レーザー
- 波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
- 使用可能回数
- フル充電時:ポイント計測時約33000回
- 防水
- IPX4相当(生活防水程度)
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ





























