曜日別特売
nanoGRプラスW レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ 80791981

nanoGRプラスW レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ 80791981
nanoGRプラスW レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ 80791981

レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80791981
品番
nanoGRプラスW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

計量・コンパクトボディに宿る視認性へのこだわり。手に負担をかけない超軽量、持ち運びに便利な超小型設計。そして瞬時に読み取れる明瞭な表示。プレーの流れを妨げることなく、ストレスフリーな計測があなたのゴルフをもっと自由に。

付属品
レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
110
倍率
6倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×31×50
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
レンズサイズ(mm)
レンズ径22、有効径20、ひとみ径3.3、アイレリーフ16
使用環境温度(℃)
動作-10~+55/保管-20~+60
計測範囲
3.0~1,312.0yd (2.7~1,200.0m)
充電時間(時間)
約3
充電方式
USB Type-C
誤差
計測:±30cm
レーザー
波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
使用可能回数
フル充電時:ポイント計測時約33000回
防水
IPX4相当(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする