レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス
全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。
- 付属品
- レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 145
- 倍率
- 6倍
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95.5×36×61
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー(充電式)
- レンズサイズ(mm)
- レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7
- 使用環境温度(℃)
- 動作-10~+55/保管-20~+60
- 計測範囲
- 3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 充電方式
- USB Type-C
- 誤差
- 計測:±0.3m
- レーザー
- 波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
- 使用可能回数
- フル充電時:ポイント計測時約39000回
- 防水
- IPX4相当(生活防水程度)
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ





























