曜日別特売
ELUAプラスB レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ 80792078

ELUAプラスB レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ 80792078
ELUAプラスB レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ 80792078

レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80792078
品番
ELUAプラスB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。

付属品
レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
145
倍率
6倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95.5×36×61
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
レンズサイズ(mm)
レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7
使用環境温度(℃)
動作-10~+55/保管-20~+60
計測範囲
3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)
充電時間(時間)
3.5
充電方式
USB Type-C
誤差
計測:±0.3m
レーザー
波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
使用可能回数
フル充電時:ポイント計測時約39000回
防水
IPX4相当(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする