透湿防水シート アクアホワイトウォール2
透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止
透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。
防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上
軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単
- 用途
- 壁用
- 材質
- 透湿フィルム・不織布の複合体
- 質量(kg)
- 3.5/巻
- 寸法(m)
- 1×50
- 入数(本)
- 2
- 内容量
- 1箱(2本)
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980カテゴリ



























