曜日別特売
黒セット つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里) 80793155

黒セット つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里) 80793155
黒セット つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里) 80793155

つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
品番
901-4169
注文コード
80793155
品番
黒セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
ねじ先端キャップM4_20個
ねじ先端キャップM5_20個
ねじ先端キャップM6_20個
ねじ先端キャップM8_20個
ねじ先端キャップM10_20個
ねじ先端キャップM12_20個

用途
ねじ先端部の保護に
色
黒
品番
901-4169
材質
エラストマー樹脂
適合ねじ
M4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12
ケース寸法(mm)
233×170×34
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする