曜日別特売
QD-NN1H60C25AY1 CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420) サンドビック 80794799

メイン画像

CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トラスコ品番715-0079
内容量1個注文コード80794799品番QD-NN1H60C25AY1
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
トラスコ品番
715-0079
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
31.9
寸法HF(mm)
刃先高さ:25
機能長さ(mm)
LF:145
機能幅(mm)
WF:3.68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする