曜日別特売

T-Max 旋削加工用チップ(610)

T-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビックT-Max 旋削加工用チップ(610) - サンドビック

高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。

適合被削材種
SH
チップ形状
Triangular
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80794711TNGN220408T01020735-9132有効長LE:21.20.794.76主/AN:0
¥65,600
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794729TPGN110308T01020735-9156有効長LE:10.20.793.18主/AN:11
¥44,300
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794808TNGN160412T01020735-9151有効長LE:15.31.194.76主/AN:0
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794835TPGN160312T01020735-9159有効長LE:15.31.193.18主/AN:11
¥44,300
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80795009TNGN160408T01020735-9154有効長LE:15.70.794.76主/AN:0
¥45,100
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする