代表画像
サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
1.19
0.79
1.19
厚さS(mm)
4.76
3.18
4.76
切刃長さ(mm)
有効長LE:15.3
有効長LE:10.2
有効長LE:15.3
有効長LE:15.7
有効長LE:21.2
逃げ角(°)
主/AN:0
主/AN:0
主/AN:11
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80794808
品番
TNGN160412T01020
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
トラスコ品番
735-9151
切刃長さ(mm)
有効長LE:15.3
コーナー半径Re(mm)
1.19
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
主/AN:0
適合被削材種
SH
チップ形状
Triangular
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円IC(mm)
9.53