サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種
SH
チップ形状
Square
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.79
1.19
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
選択してください
有効長LE:8.73
有効長LE:11.1
有効長LE:11.5
有効長LE:11.9
有効長LE:14.28
有効長LE:16.65
厚さS(mm)
3.18
4.76
7.94
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80794275
SNGN190724T01020
735-9129
有効長LE:16.65
2.38
7.94
19.05
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794467
SNGN150716T01020
735-7652
有効長LE:14.28
1.59
7.94
15.88
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794537
SNGN090308T01020
735-9127
有効長LE:8.73
0.79
3.18
9.53
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794571
SNGN120408T01020
735-9147
有効長LE:11.9
0.79
4.76
12.7
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794641
SNGN120716T01020
735-9141
有効長LE:11.1
1.59
7.94
12.7
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794650
SNGN120708T01020
735-9130
有効長LE:11.9
0.79
7.94
12.7
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794686
SNGN120412T01020
735-9155
有効長LE:11.5
1.19
4.76
12.7
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80795018
SNGN 12 04 16T01020
735-9153
有効長LE:11.1
1.59
4.76
12.7
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80795061
SNGN120712T01020
735-9125
有効長LE:11.5
1.19
7.94
12.7
¥
52,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください