代表画像
サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.79
0.79
1.19
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
有効長LE:11.9
有効長LE:8.73
有効長LE:11.1
有効長LE:11.5
有効長LE:11.9
有効長LE:14.28
有効長LE:16.65
厚さS(mm)
7.94
3.18
4.76
7.94
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80794650
品番
SNGN120708T01020
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
トラスコ品番
735-9130
切刃長さ(mm)
有効長LE:11.9
コーナー半径Re(mm)
0.79
厚さS(mm)
7.94
内接円IC(mm)
12.7
適合被削材種
SH
チップ形状
Square
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0