サンドビック
T-Max P 旋削加工用チップ(340)
トラスコ品番
715-3339
コーティング
CVD TICN+AL2O3+TIN
適合被削材種
PK
チップ形状
Square
コーナー半径Re(mm)
2.38
厚さS(mm)
9.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0
内接円IC(mm)
25.4
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80794555
SNMG 25 09 24-HM
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください