代表画像
サンドビック
T-Max P 旋削加工用チップ(340)
SNMG 25 09 24-HM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80794555
品番
SNMG 25 09 24-HM
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
715-3339
コーティング
CVD TICN+AL2O3+TIN
適合被削材種
PK
チップ形状
Square
コーナー半径Re(mm)
2.38
厚さS(mm)
9.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:0
内接円IC(mm)
25.4