曜日別特売

ファンセット(2026)15V

ファンセット(2026)15V - 日新被服ファンセット(2026)15V - 日新被服

途中で風が弱くならない。
Maxパワーで8時間持続。
FS22の後継品番。

用途
熱中症対策に
厚さ(mm)
37(中心部)
質量(g/個)
108
取付穴径(mm)
90
内容量
1式
注意
※専用のバッテリーが必要。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795289FS2323-500-FREE トルネード
¥8,000
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする