曜日別特売
FS2323-500-FREE トルネード ファンセット(2026)15V 日新被服 80795289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS2323-500-FREE トルネード ファンセット(2026)15V 日新被服 80795289
FS2323-500-FREE トルネード ファンセット(2026)15V 日新被服 80795289

ファンセット(2026)15V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
80795289
品番
FS2323-500-FREE トルネード
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

途中で風が弱くならない。
Maxパワーで8時間持続。
FS22の後継品番。

用途
熱中症対策に
厚さ(mm)
37(中心部)
質量(g/個)
108
取付穴径(mm)
90
注意
※専用のバッテリーが必要。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする