曜日別特売

電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント

電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント - エレコム
(2件のレビュー)

4個のACアダプタを隣同士で干渉させずに接続しやすい、0.2mの4個口電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。USB充電器・外付けHDD・PC周辺機器のアダプタ整理に便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

長さ(m)
0.2
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
主な用途
4個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
環境
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ケーブル径(Φmm)
4.2×7.6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T-ADR4BK 7590636375906363T-ADR4BK
¥2,820
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
T-ADR4WH 7590637275906372T-ADR4WH
¥2,820
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906363
2018-04-11
用途: ACアダプタ生理
その他業種

電源タップにACアダプタを付けると隣の口が塞がれてしまう現象を防げます。壁直付けだとちょっと重そうにしてますが、しっかり耐えてくれています。多口タップに付けるとたこ足配線が加速するので注意。

対象商品 : 75906363
2018-01-17
用途: ACアダプタ等の小電力機器
教育・研究機関

テーブルタップ口の節約にはなりました。しかし、思っていたよりも配線が硬く、もっと柔軟性が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする