電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント

電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント - エレコム

ほこり防止シャッター付き、4個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。

用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
埃防止シャッター
○
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T-ST02-22410WH 0206642602066426T-ST02-22410WH1761
¥1,890
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
T-ST02-22420WH 0206643502066435T-ST02-22420WH2442
¥2,070
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
T-ST02-22430WH 0206644402066444T-ST02-22430WH3123
¥2,380
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
T-ST02-22450WH 0206645302066453T-ST02-22450WH4485
¥3,010
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする