日機
中継用端子台 10個入
N-B-PA-12H-12L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
12
8.2
10
12
13.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
80799349
品番
N-B-PA-12H-12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。
用途
ケーブルの接続・中継用
ピッチ(mm)
12
適合ケーブル
AWG 20-10
材質(本体)
ナイロン66
定格電圧(V)
300
難燃性
難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません