和平フレイズ
エブライト フライパン 26cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80799735
品番
RB-3663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
毎日使いたくなる。シンプル、軽い、扱いやすさが魅力のアルミ製フライパン。内面はこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ガスコンロ専用。
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付け塗装、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
445×265×98
質量(g)
510
サイズ(cm)
26