曜日別特売
YZZ3000-10P ナイロンノンコート手袋 ベストグリップ 80800618

手の甲

YZZ3000-10P ナイロンノンコート手袋 ベストグリップ 80800618
YZZ3000-10P ナイロンノンコート手袋 ベストグリップ 80800618
YZZ3000-10P ナイロンノンコート手袋 ベストグリップ 80800618

ナイロンノンコート手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1束注文コード80800618品番YZZ3000-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

・肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくくベトつきにくいので快適です。
・伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途
食品関連業・自動車関連業・組立検査作業・精密機械業・品質管理作業等
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16.6
材質
繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色
ホワイト
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする